ALLEGRO SAFETY Αξονικοί φυσητήρες AC πλαστικοί με συμπαγές δοχείο, 8 ιντσών


Φίλτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 10 πόδια. , Διάμετρος αγωγού: 8" , Υλικό ανεμιστήρα: Πολυπροπυλένιο , Τέλος: PVC επικαλυμμένο , Μετρητής: 16 γκα , Φινίρισμα σχάρας: Επιχρωμιωμένο , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Διάστημα γκριλ: 5 / 16 " , Υψος: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , Μήκος: 26 " , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 831 CFM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Αριθμός λεπίδων: 9 , Φάση: 1 , Τύπος διακόπτη: Ενσωματωμένο Rocker On/Off , Τύπος: Αξονικός
ΣτυλΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό αγωγούΥλικόΜέγιστη. RPMΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9533-25E
4.8-2.4AΒινύλιο, πολυεστέραςΠολυαιθυλένιο3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€620.45
A
9533-15E
4.8-2.4AΒινύλιο, πολυεστέραςΠολυαιθυλένιο3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€582.85
A
9533-25
4.8-2.4Α, 4.5-2.2ΑVinylΠολυαιθυλένιο2800, 3400 σ.α.λ.115/ 230V AC13 1 / 5 "€755.48
A
9533-15
4.8-2.4Α, 4.5-2.2ΑVinylΠολυαιθυλένιο2800, 3400 σ.α.λ.115/ 230V AC13 1 / 5 "€684.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;