ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blower, 3200 RPM, Πολυαιθυλένιο, 115V AC | AB3MRG 1UFG6

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Ανεμιστήρας, 3200 RPM, Πολυαιθυλένιο, 115 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MRG Πρότυπο: 9533-25Cross Ref: 1UFG6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€670.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε4.8-2.4Α, 4.5-2.2Α
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούVinyl
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Gauge16 γκα
Διάστημα γκριλ5 / 16 "
Ύψος14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Μήκος26 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα831 CFM
Μέγιστη. RPM2800, 3400 σ.α.λ.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες9
Θερμ. Αντίσταση180 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος13 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό αγωγούΥλικόΜέγιστη. RPMΤάσηΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Blower, 3A, 115V AC, 15 Feet Duct | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4Α, 4.5-2.2ΑVinylΠολυαιθυλένιο2800, 3400 σ.α.λ.115/ 230V AC13 1 / 5 "€651.12
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC Compaxial Plastic Blower, 8 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών, 220V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AΒινύλιο, πολυεστέραςΠολυαιθυλένιο3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€582.85
ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Compaxial Plastic Blower, 8 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 25 ποδιών, 220V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4AΒινύλιο, πολυεστέραςΠολυαιθυλένιο3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€620.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Ανεμιστήρας, 3200 RPM, Πολυαιθυλένιο, 115 V AC
€670.98 /μονάδα