MAIN FILTER INC. MF0849732 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Ύψος | CG4NMM

MAIN FILTER INC. MF0849732 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4NMM Μοντέλο: MF0849732
€61.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.94 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FAIREY ARLON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0016460 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.945 ίντσες | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076977 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.945 ίντσες | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307688 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34€59.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307734 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Ύψος | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849732 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος
€61.55 /μονάδα