MAIN FILTER INC. MF0713507 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CG4CPX 1718

MAIN FILTER INC. MF0713507 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height

Στοιχείο: CG4CPX Μοντέλο: MF0713507Cross Ref: 1718 '
€47.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.618 "
Κάτω OD6.083 "
Σύμπτυξη πίεσης58
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος17.99 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.618 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement HOFFMAN 1718

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003938 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEV MF0003938Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003972 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEX MF0003972Έξω-Μέσα2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFC MF0003993Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 18.3 Inch Height | CF6QFK MF0004009Μέσα-έξω0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004106 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QGD MF0004106Έξω-Μέσα2.126 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6QGE MF0004107Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QGF MF0004133Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0713507 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height
€47.94 /μονάδα