MAIN FILTER INC. MF0003972 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEX

MAIN FILTER INC. MF0003972 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6QEX Μοντέλο: MF0003972
€49.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.126 "
Κάτω OD6.083 "
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου25
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος17.99
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.126 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003938 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEV MF0003938Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFC MF0003993Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 18.3 Inch Height | CF6QFK MF0004009Μέσα-έξω0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004106 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QGD MF0004106Έξω-Μέσα2.126 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6QGE MF0004107Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QGF MF0004133Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004294 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF6QGQ MF0004294Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0003972 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος
€49.16 /μονάδα