MAIN FILTER INC. MF0653494 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CG4ACG 94700

MAIN FILTER INC. MF0653494 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 5.59 Inch Heψος

Είδος: CG4ACG Μοντέλο: MF0653494Cross Ref: 94700 '
€39.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Ύψος5.59 "
Μικρόνια10
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση CARQUEST 94700

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004948 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 τετρ. Ιντσα€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005104 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 τετρ. Ιντσα€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006375 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 3.7 Inch Height | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 τετρ. Ιντσα€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006564 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006791 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 33.46 ίντσες | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 τετρ. Ιντσα€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006920 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009877 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 τετρ. Ιντσα€50.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0653494 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 5.59 Inch Heψος
€39.56 /μονάδα