MAIN FILTER INC. MF0614108 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 15.74 Inch Height | CG3TWD

MAIN FILTER INC. MF0614108 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 15.74 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3TWD Μοντέλο: MF0614108
€292.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.791 "
Κάτω OD5.079 "
Χωρητικότητα153.14
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου1
Μέγεθος φίλτρου2069 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος15.74
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια1
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.791 "
Κορυφή OD5.079 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0056259 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 25.67 ίντσες | CF6UXY MF0056259-3.39 "--25.671.95 "3.39 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056260 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 25.67 ίντσες | CF6UXZ MF0056260-3.39 "--25.67 "1.95 "3.39 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056384 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.81 ίντσες | CF6VBJ MF00563844.154 "5.984 "--16.814.154 "5.984 "€164.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056385 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.81 ίντσες | CF6VBK MF00563854.154 "5.984 "--16.81 "4.154 "5.984 "€164.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056409 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 38.58 ίντσες | CF6VCB MF00564094.154 "5.984 "485.446560 τετρ. Ιντσα38.584.154 "5.984 "€328.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056410 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 38.58 ίντσες | CF6VCC MF00564104.154 "5.984 "485.446560 τετρ. Ιντσα38.58 "4.154 "5.984 "€328.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056425 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.14 ίντσες | CF6VCM MF00564254.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "€129.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614108 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 15.74 Inch Heψος
€292.55 /μονάδα