MAIN FILTER INC. MF0610283 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CG3RBK

MAF FILTER INC. MF0610283 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height

Στοιχείο: CG3RBK Μοντέλο: MF0610283
€113.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.409 "
Κάτω OD4.961 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου574 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος15.35 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.622 "
Κορυφή OD4.961 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008373 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 τετρ. Ιντσα€114.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008392 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 21.45 ίντσες | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024070 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 12.99 Inch Height | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€127.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028632 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.49 ίντσες | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 τετρ. Ιντσα€79.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034614 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 20 ιντσών | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 τετρ. Ιντσα€302.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034781 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 10.23 ίντσες | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034786 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.48 ίντσες | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 τετρ. Ιντσα€63.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAF FILTER INC. MF0610283 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height
€113.19 /μονάδα