HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες εναλλαγής βαθμού θαλάσσης, DPDT, 12VDC


Φίλτρα
Στυλ ενεργοποιητή: Ισιωμένος μοχλός , Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: Επαγωγικό φορτίο 15Α, Φορτίο λαμπτήρα 5Α @ 12V , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 6 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 105 βαθμούς F , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Μήκος στελέχους: 0.37 " , Τερματικά: 0.43 "κολλητήρι / καρτέλα
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣυνιστώμενη χρήσηΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M223MMSP
0.6 "Βαρούλκα, καρτέλες περικοπής, δεξαμενές διπλού καυσίμουΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένη€30.37
B
M223JSP
0.62 "Φώτα πλοήγησης, παρμπρίζΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση (με Jumper)€30.33
C
M223SP
0.67 "Φώτα πλοήγησης, υαλοκαθαριστήρες, διπλές δεξαμενές καυσίμουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό€23.91

Διακόπτες εναλλαγής βαθμού θαλάσσης, DPDT, 12VDC

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems ναυτικής ποιότητας, διπλού πόλου διακόπτες εναλλαγής διπλής βολής είναι ιδανικοί για τον έλεγχο 2 ηλεκτρικών εξαρτημάτων κάθε φορά και τεσσάρων ηλεκτρικών εξαρτημάτων συνολικά από μία μόνο τοποθεσία σε θαλάσσιες, κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν σχεδιασμό ακροδεκτών φτυαριού για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από ακροδέκτες και εφεδρικό παξιμάδι για τοποθέτηση πάνελ πάχους έως 3/16 ίντσες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μηχανισμό στιγμιαίας εναλλαγής επαφής για τη σύνδεση των κυκλωμάτων του εξαρτήματος κατά την πίεση και την αποσύνδεσή τους επιστρέφοντας στην αρχική θέση κεντρικής απενεργοποίησης της εναλλαγής, μόλις αφαιρεθεί η δύναμη πίεσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες εναλλαγής χειρολαβής νυχτερίδας, διαθέσιμοι σε παραλλαγές On/Off/On (με βραχυκυκλωτήρα), On/Off/On και στιγμιαία On/Off/στιγμιαία ενεργοποίηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;