MAIN FILTER INC. MF0610015 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Neoprene Seal, 7.48 Inch Height | CG3QXH

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0610015 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 10 μικρά, σφραγίδα νεοπρενίου, ύψος 7.48 ιντσών

Στοιχείο: CG3QXH Μοντέλο: MF0610015
€58.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.409 "
Κάτω OD4.173 "
Χωρητικότητα21.68
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου542 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςNeoprene
Ύψος7.48 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςNeoprene
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.835 "
Κορυφή OD4.173 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004624 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 43.14 Inch Height | CF6QJL MF0004624-3.5 "5.992 "-43.14-καλός3.5 "€94.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600707 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 10 μικρά, σφραγίδα νεοπρενίου, ύψος 7.48 ίντσας | CG3JLV R08D10CP1 MF0600707-0.409 "4.173 "Neoprene7.48 "10Neoprene2.835 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603893 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Felt Seal, Ύψος 3.27 ίντσες | CG3LET W02AP593 MF0603893Έξω-Μέσα0.95 "2.3 "Πιλήματα3.27 "25Πιλήματα0.91 "€41.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613679 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 30 Micron, Σφράγιση, Ύψος 7.68 ίντσες | CG3TKZ MF0613679Μέσα-έξω0.669 "3.54 "-7.68 "30-0.669 "€219.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0832888 Υδραυλικό Φίλτρο, Ενισχυμένη Κυτταρίνη, 38 Micron, Buna Seal, Ύψος 20.2 ίντσες | CG4HQP D79F38GA MF0832888-1.6 "3.9 "-20.2-καλός1.6 "€85.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0892047 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Buna Seal, Ύψος 43.14 ίντσες | CG4YCH MP25LX3 MF0892047-3.5 "5.992 "-43.14-καλός3.5 "€94.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0610015 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 10 μικρά, σφραγίδα νεοπρενίου, ύψος 7.48 ιντσών
€58.25 /μονάδα