MAIN FILTER INC. MF0603943 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 200 micron, σφραγίδα, 7.87 ίντσες ύψος | CG3LFU W03AT1178

MAIN FILTER INC. MF0603943 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Seal, 7.87 Inch Height

Στοιχείο: CG3LFU Μοντέλο: MF0603943Cross Ref: W03AT1178 '
€130.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.13 "
Κάτω OD5.51 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου200
Μέγεθος φίλτρου572 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος7.87 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια200
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.13 "
Κορυφή OD5.51 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX W03AT1178

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΡοήΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066284CMZ WT200 MF00662845.51 "145 PSI572 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434083 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 200 micron, σφραγίδα, 7.87 ίντσες ύψος | CG2BVK SH60298 MF04340835.51 "145 PSI572 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434084 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφράγιση, ύψος 7.87 ίντσες | CG2BVL MF04340845.51 "145 PSI572 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434085 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 200 micron, σφραγίδα, 7.87 ίντσες ύψος | CG2BVM MF04340855.51 "145 PSI572 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598368 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 200 micron, σφραγίδα, 6.77 ίντσες ύψος | CG3GQA D59B200WB MF05983681.85 "3045 PSI153 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598415 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 200 micron, σφραγίδα, 10.03 ίντσες ύψος | CG3GRQ D62B200BB MF05984153.287 "---10.031.866 "3.287 "€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0607267 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Seal, 6.77 Inch Ύψος | CG3PCR MF06072671.85 "3045 PSI153 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603943 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron, Seal, 7.87 Inch Height
€130.28 /μονάδα