MAIN FILTER INC. MF0601945 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 2000 Micron, Viton Seal, 19.64 Inch Height | CG3KEY R54D2000BV5

MAIN FILTER INC. MF0601945 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 2000 Micron, Viton Seal, 19.64 Inch Heψος

Είδος: CG3KEY Μοντέλο: MF0601945Cross Ref: R54D2000BV5 '
€247.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD5.63 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου2000
Μέγεθος φίλτρου1665 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος19.64
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια2000
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.701 "
Κορυφή OD5.63 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX R54D2000BV5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0429996 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 2000 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 19.64 ίντσες | CF9ZBU 319388 MF042999619.64 "€247.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0429997 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 2000 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 19.64 ίντσας | CF9ZBV 01E12012000G10EP MF042999719.64€247.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601945 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 2000 Micron, Viton Seal, 19.64 Inch Heψος
€247.21 /μονάδα