MAIN FILTER INC. MF0600614 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Cork Seal, 5.27 Inch Ύψος | CG3JJK R01D10CM

MAIN FILTER INC. MF0600614 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα φελλού, ύψος 5.27 ιντσών

Είδος: CG3JJK Μοντέλο: MF0600614Cross Ref: R01D10CM'
€28.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.114 "
Κάτω OD2.303 "
Χωρητικότητα9.70
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου242 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςΦελλός
Ύψος5.27 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςΦελλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.114 "
Κορυφή OD2.303 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX R01D10CM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066211 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 18.31 ίντσες | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308751 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8CGX HF7304 MF03087513.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316526 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321301 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Heψος | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321302 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427268 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 5.27 ίντσες | CF9WEE XH03559 MF04272681.114 "1.114 "2.303 "2.303 "9.70-145 PSI242 τετρ. Ιντσα€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0433662 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600614 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα φελλού, ύψος 5.27 ιντσών
€28.73 /μονάδα