MAIN FILTER INC. MF0599163 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 11.06 Inch Height | CG3HDF D89B100WV

MAIN FILTER INC. MF0599163 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 11.06 Inch Heψος

Είδος: CG3HDF Μοντέλο: MF0599163Cross Ref: D89B100WV '
€179.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.071 "
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου100
Μέγεθος φίλτρου320 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος11.06 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.583 "
Κορυφή OD3.071 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D89B100WV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060385 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060438 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 13.74 Inch Height | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI€101.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061141 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση Viton, ύψος 5.74 ίντσες | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0061211 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 100 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσας | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061236 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061276 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061603 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Ύψος | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€74.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599163 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 11.06 Inch Heψος
€179.49 /μονάδα