MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 100 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 100 , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 100 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0608124
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.59
RFQ
A
MF0423278
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.59
RFQ
A
MF0423277
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.59
RFQ
A
MF0599068
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€60.59
RFQ
B
MF0603058
2.48 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€40.43
RFQ
C
MF0423077
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "-3045 PSI€81.35
RFQ
C
MF0423076
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€81.35
RFQ
C
MF0598659
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€81.35
RFQ
C
MF0595754
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€81.35
RFQ
C
MF0607565
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€81.35
RFQ
D
MF0061923
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€46.60
RFQ
D
MF0423413
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€46.60
RFQ
D
MF0608300
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€46.60
RFQ
D
MF0599221
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€46.60
RFQ
E
MF0598783
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€34.44
RFQ
E
MF0607740
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€34.44
RFQ
E
MF0434284
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€34.44
RFQ
E
MF0603976
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€34.44
RFQ
F
MF0306755
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
F
MF0598552
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
F
MF0061211
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
G
MF0598568
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
RFQ
F
MF0607451
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
RFQ
G
MF0595699
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI€107.23
RFQ
G
MF0061236
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
RFQ
G
MF0607466
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI€107.23
RFQ
H
MF0060385
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
RFQ
H
MF0306659
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "435435 PSI€46.73
RFQ
H
MF0598013
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
RFQ
I
MF0603090
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€41.85
RFQ
I
MF0431674
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€41.85
RFQ
I
MF0604485
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "-435 PSI€41.85
RFQ
J
MF0899498
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€43.36
RFQ
J
MF0899730
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€43.36
RFQ
J
MF0604091
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€43.36
RFQ
J
MF0066387
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€43.36
RFQ
K
MF0606495
4.09 "-1.79 "-0.81 "1.79 "-145 PSI€27.49
RFQ
L
MF0061276
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
RFQ
L
MF0595714
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI€92.09
RFQ
L
MF0598591
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
RFQ
L
MF0607489
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI€92.09
RFQ
M
MF0420177
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI€65.86
RFQ
M
MF0597784
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI€65.86
RFQ
M
MF0606762
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "-435 PSI€65.86
RFQ
N
MF0428819
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--€64.13
RFQ
N
MF0428822
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--€64.13
RFQ
N
MF0601371
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€64.13
RFQ
N
MF0063973
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€64.13
RFQ
N
MF0428820
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€64.13
RFQ
O
MF0607411
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
O
MF0595937
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
O
MF0061141
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
O
MF0598512
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
RFQ
P
MF0599271
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€54.10
RFQ
P
MF0062023
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€54.10
RFQ
P
MF0608350
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€54.10
RFQ
P
MF0423458
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€54.10
RFQ
P
MF0423459
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-435 PSI€54.10
RFQ
Q
MF0061603
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€74.15
RFQ
Q
MF0595778
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI€74.15
RFQ
Q
MF0423255
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI€74.15
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;