Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8KLZ Μοντέλο: TDX100C120Σταυρός: 18K853
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
€1,008.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.07
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος6.02
Ρεύμα αστραπής12kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας170 LN
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple (Προαιρετικό Flush Mounting Plate for Drywall)
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων2 καλώδια + γείωση
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάКόμπακτ
Τάση120
Βαθμολογία προστασίας τάσης600V (LN), 600V (NG), 600V (LG)
Πλάτος3.31

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 καλώδια + γείωση3Y120/208€1,727.53
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 καλώδια + γείωση1S120/240€1,385.80
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 καλώδια + γείωση1240€1,153.02
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 καλώδια + γείωση3Y277/480€1,629.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v
€1,008.03 /μονάδα