MAIN FILTER INC. MF0598536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CG3GUX D68B10EB

MAIN FILTER INC. MF0598536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GUX Μοντέλο: MF0598536Cross Ref: D68B10EB '
€105.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.504 "
Κάτω OD5.906 "
Χωρητικότητα114.75
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου1172 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.07 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.504 "
Κορυφή OD5.906 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D68B10EB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062739 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7ALV R331G10P MF00627393069 τετρ. Ιντσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065836CCG S10G9.29 MF0065836-1.732 "3.661 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065870 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 18.5 Inch Height | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξω-18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 24.65 ίντσες | CF7CFM WG139 MF00659652470 τετρ. Ιντσα3.35 "5.98 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, 10 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 4.88 ίντσας | CF7CFU WG183 MF0065983283 τετρ. Ιντσα-3.07 "Έξω-Μέσα-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 24.72 Inch Heψος | CF7CHD WG332 MF00660392343 τετρ. Ιντσα1.9 "3.72 "Έξω-Μέσα-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066114 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.35 ίντσες | CF7CJW WG498 MF0066114203 τετρ. Ιντσα0.95 "1.77 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598536 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Heψος
€105.23 /μονάδα