MAIN FILTER INC. MF0598383 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CG3GQQ D60B03FB

MAIN FILTER INC. MF0598383 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GQQ Μοντέλο: MF0598383Cross Ref: D60B03FB '
€91.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα16.24
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Μέγεθος φίλτρου219 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος9.68 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D60B03FB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0318326 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318331 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 9.68 ίντσες | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318332 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318334 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--€71.19
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0318335 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα, ύψος 14.68 ίντσας | CF8DAH 1269157 MF0318335Έξω-Μέσα-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435€92.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321855 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα, ύψος 3.7 ίντσας | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321856 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 9.68 ίντσες | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598383 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος
€91.33 /μονάδα