MAIN FILTER INC. MF0598371 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CG3GQD D59B60WB

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0598371 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 6.77 ιντσών

Είδος: CG3GQD Μοντέλο: MF0598371Cross Ref: D59B60WB '
€56.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Σύμπτυξη πίεσης3045
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου153 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.77 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D59B60WB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0060982ZHJ FS60N10.709T6 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0062077 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 4.173 ίντσας | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, ύψος 5.472 ίντσες | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 7.874 Inch Ύψος | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, Ύψος 10.236 ίντσες | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
RFQ
MAF FILTER INC. MF0062151 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 10.709 Inch Heψος | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 8.26 Inch Heψος | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0598371 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 6.77 ιντσών
€56.59 /μονάδα