MAF FILTER INC. MF0596632 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Heψος | CG3EZC D45A60TAV

MAIN FILTER INC. MF0596632 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height

Στοιχείο: CG3EZC Μοντέλο: MF0596632Cross Ref: D45A60TAV '
€57.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.087 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος8.22 "
Μικρόνια60
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.965 "
Κορυφή OD2.087 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D45A60TAV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος νήματοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058375 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσες | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI€35.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058417 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.44 ίντσες | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI€35.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0058419WHD D60T4.48B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€104.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058459 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--€48.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058461 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση Viton, ύψος 8.26 ίντσες | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€98.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058499 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.56 ίντσες | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI€41.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058535 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 8.22 Inch Heψος | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596632 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height
€57.58 /μονάδα