MAIN FILTER INC. MF0596568 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CG3EXG D43A03CAV

MAIN FILTER INC. MF0596568 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ιντσών

Είδος: CG3EXG Μοντέλο: MF0596568Cross Ref: D43A03CAV '
€25.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.772 "
Χωρητικότητα6.19
Σύμπτυξη πίεσης305
Πίεση ρωγμών305 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου155 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.22 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.772 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D43A03CAV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058377 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-€19.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058421 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Ύψος | CF6WHE D112C03A MF0058421Έξω-Μέσα-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305€25.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059452 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.25 ίντσες | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059498 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 18.5 Inch Heψος | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059687 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.89 Inch Height | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--€54.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060030 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6YFK DHD110D03B MF0060030--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060169 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Έξω-Μέσα-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435€32.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596568 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ιντσών
€25.91 /μονάδα