MAIN FILTER INC. MF0595979 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CG3EFB RE300S25V

MAIN FILTER INC. MF0595979 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height

Στοιχείο: CG3EFB Μοντέλο: MF0595979Cross Ref: RE300S25V '
€398.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.799 "
Κάτω OD5.65 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος19.01 "
Μικρόνια25
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD5.65 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RE300S25V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058371 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσες | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 τετρ. Ιντσα3.38 "1"€40.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058411 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 τετρ. Ιντσα4.44 "1.004 "€45.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058413 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.48 ίντσες | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058453 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ίντσες | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 τετρ. Ιντσα8.22 "1.004 "€69.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058455 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.26 ίντσες | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 τετρ. Ιντσα8.26 "1"€118.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058495 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 4.56 Inch Height | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 τετρ. Ιντσα4.56 "0.965 "€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058621 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 4.72 ίντσες | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595979 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height
€398.20 /μονάδα