MAIN FILTER INC. MF0545709 Hydraulic Filter, Cellulose, 1 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Ύψος | CG2MQK R310C01P

MAIN FILTER INC. MF0545709 Hydraulic Filter, Cellulose, 1 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2MQK Μοντέλο: MF0545709Cross Ref: R310C01P '
€62.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.126 "
Κάτω OD6.083 "
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Ύψος17.99 "
Μικρόνια1
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.126 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC R310C01P

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062596 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7AJL R310C05 MF00625965176.76-58 PSIΚυτταρίνη54419 τετρ. Ιντσα17.99€39.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062597 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Ύψος | CF7AJM R310C05P MF00625975-5858 PSIΚυτταρίνη--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062599 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7AJN R310C10P MF0062599----Κυτταρίνη10-17.99€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062601 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7AJP R310C20P MF006260125-5858 PSIΚυτταρίνη--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062602 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος | CF7AJQ R310C25 MF006260225176.76-58 PSIΚυτταρίνη254419 τετρ. Ιντσα17.99€39.82
RFQ
MAF FILTER INC. MF0062603 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος | CF7AJR R310C25P MF006260325---Κυτταρίνη--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062609 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7AJT R310G25P MF006260925275.60102102 PSIΠοτήρι-3069 τετρ. Ιντσα17.99 "€104.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0545709 Hydraulic Filter, Cellulose, 1 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος
€62.16 /μονάδα