MAIN FILTER INC. MF0508564 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG2MJV

MAIN FILTER INC. MF0508564 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2MJV Μοντέλο: MF0508564
€88.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.228 "
Χωρητικότητα42.66
Σύμπτυξη πίεσης101
Πίεση ρωγμών101 PSI
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Μέγεθος φίλτρου475 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.012 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.791 "
Κορυφή OD3.228 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση TAISEI KOGYO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΠίεση ρωγμώνΡοήΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0432251 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron, Viton Seal, 9.29 Inch Heψος | CG2ANX S4110P40V MF04322513.661 "73 PSIΜέσα-έξω9.291.732 "3.661 "€64.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505957 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, 40 μικρά, σφραγίδα Viton, ύψος 8.012 ιντσών | CG2JRP SH60319 MF05059573.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.0121.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0505958 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG2JRQ MF05059583.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0508565 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG2MJW MF05085653.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604080 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG3LJA W04AX381 MF06040803.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.0121.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613882 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG3TPG MF06138823.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0851946 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG4QGF WX381 MF08519463.228 "101 PSIΈξω-Μέσα8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0508564 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Viton Seal, 8.012 Inch Heψος
€88.30 /μονάδα