HAM-LET Αρσενικός συνδετήρας, σύνδεσμοι από ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Συμμόρφωση: RoHS, GOST, ISO 9001 , Τύπος σύνδεσης: Συμπίεση x MNPT , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
768L SS 3/4 X 1/2
1-201-1 / 16 "2450 έως 5850 psi1 / 2 "3 / 4 "€76.28
A
768L SS 3/4 X 3/4
1-201-1 / 16 "2450 έως 5850 psi3 / 4 "3 / 4 "€74.03
A
768L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€48.86
A
768L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€44.38
A
768L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€47.54
A
768L SS 1/2 X 3/4
3 / 4-201-1 / 16 "2650 έως 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€67.73
A
768L SS 5/8 X 1/2
7 / 8-2015 / 16 "2950 έως 6050 psi1 / 2 "5 / 8 "€59.01
A
768L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€21.83
A
768L SS 1/4 X 3/8
7 / 16-2011 / 16 "4100 έως 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "€32.27
A
768L SS 1/4 X 1/2
7 / 16-207 / 8 "4100 έως 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€41.30
A
768L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€22.34
A
768L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-207 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€37.42
A
768L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€28.56
A
768L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€28.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;