Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 Αρσενικός σύνδεσμος Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες | AG2LJJ 31LC35

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 αρσενικός σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LJJ Μοντέλο: 768L SS 1/4 X 1/2Cross Ref: 31LC35
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
€47.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 10,300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 Αρσενικός συνδετήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας συνδετήρες | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€53.81
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 Ανδρικός σύνδεσμος Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€51.53
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 Αρσενικός συνδετήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 ίντσας συνδετήρες | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 έως 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€78.63
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 Αρσενικός σύνδεσμος Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι 1/2 ίντσας | AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€54.31
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 Ανδρικός σύνδεσμος Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€25.95
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 Αρσενικό βύσμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσες | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€25.34
HAM-LET 768L SS 1/4 X 3/8 Αρσενικός συνδετήρας από ανοξείδωτο ατσάλι Συνδέσεις 1/4 ίντσας | AG2LJM 31LC38 768L SS 1/4 X 3/87 / 16-2011 / 16 "4100 έως 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "€37.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 αρσενικός σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών
€47.96 /μονάδα