MAIN FILTER INC. MF0440544 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Seal, 11.81 Inch Height | CG2DPM SF1R120

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0440544 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 120 μικρών, σφραγίδα, ύψος 11.81 ιντσών

Στοιχείο: CG2DPM Μοντέλο: MF0440544Cross Ref: SF1R120'
€54.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.772 "
Κάτω OD2.835 "
Σύμπτυξη πίεσης73
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου248 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος11.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια120
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Ανταλλακτικό PARKER SF1R120

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006196 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QQG MF00061961143 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξω-καλός18.510€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006199 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QQK MF0006199929 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξωΜέσα-έξωκαλός18.5 "10€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006388 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφράγιση, 8.93 ίντσες ύψος | CF6QVU MF0006388251 τετρ. Ιντσα1.98 "3.268 "Μέσα-έξω--8.93 "40€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006425 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Seal, 7.63 Inch Ύψος | CF6QWN MF0006425214 τετρ. Ιντσα2.323 "3.268 "Μέσα-έξω--7.63 "75€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007613 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CF6RKH MF0007613316 τετρ. Ιντσα2.01 "3.31 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαGuarnital7.55 "74€164.18
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008101RNJ MF0008101423 τετρ. Ιντσα3.661 "5.354 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω-7.79 "250€54.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008305 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 7.79 Inch Ύψος | CF6RPZ MF0008305363 τετρ. Ιντσα3.032 "4.724 "Μέσα-έξω--7.79250€54.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0440544 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 120 μικρών, σφραγίδα, ύψος 11.81 ιντσών
€54.60 /μονάδα