MAIN FILTER INC. MF0433726 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Ύψος | CG2BRL XH05059

MAIN FILTER INC. MF0433726 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2BRL Μοντέλο: MF0433726Cross Ref: XH05059 '
€27.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.77 "
Χωρητικότητα5.99
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου133 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.24 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.77 "
Κορυφή OD1.77 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH05059

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065822 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.29 Inch Ύψος | CF7CBW S4110C03 MF0065822Μέσα-έξω1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73€38.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065856 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 18.5 Inch Ύψος | CF7CCT S4111C03 MF0065856Μέσα-έξω1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066227 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.24 ίντσες | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308752 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308773 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Ύψος | CF8CHL HF7347 MF0308773Έξω-Μέσα-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308925 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.52 Inch Ύψος | CF8CMD HF7733 MF0308925Έξω-Μέσα1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308958 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.29 ίντσες | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--€38.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433726 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Heψος
€27.40 /μονάδα