MAIN FILTER INC. MF0433663 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 18.31 ίντσες | CG2BQR XH05030

MAIN FILTER INC. MF0433663 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2BQR Μοντέλο: MF0433663Cross Ref: XH05030 '
€84.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.31 "
Κάτω OD4.96 "
Χωρητικότητα129.29
Πίεση ρωγμών304 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου2873 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςΦελλός
Ύψος18.31
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςΦελλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.31 "
Κορυφή OD4.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH05030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066211 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 18.31 ίντσες | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308751 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8CGX HF7304 MF03087513.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316526 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321301 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Heψος | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321302 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 18.31 ίντσες | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427268 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα φελλού, Ύψος 5.27 ίντσες | CF9WEE XH03559 MF04272681.114 "1.114 "2.303 "2.303 "9.70-145 PSI242 τετρ. Ιντσα€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0433662 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 τετρ. Ιντσα€84.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433663 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Heψος
€84.92 /μονάδα