MAIN FILTER INC. MF0427606 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.48 ίντσες | CF9WRM AFPOVM3135

MAIN FILTER INC. MF0427606 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Buna Seal, 7.48 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9WRM Μοντέλο: MF0427606Cross Ref: AFPOVM3135 '
€63.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.409 "
Κάτω OD4.173 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου226 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.48 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.835 "
Κορυφή OD4.173 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση AIRFIL AFPOVM3135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065852 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 9.29 ίντσας | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα€129.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065886 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.5 ίντσες | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 τετρ. Ιντσα€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308923 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.76 ίντσες | CF8CMB HF7731 MF03089239.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308962 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€129.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308977 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.5 ίντσες | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 τετρ. Ιντσα€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426712 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 12.12 ίντσες | CF9VJU XH03364 MF042671212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα€243.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426713 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 12.12 ίντσες | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα€243.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427606 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Buna Seal, 7.48 Inch Heψος
€63.15 /μονάδα