MAIN FILTER INC. MF0426695 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF9VJH 933806Q

MAIN FILTER INC. MF0426695 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9VJH Μοντέλο: MF0426695Cross Ref: 933806Q '
€137.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.996 "
Κάτω OD5.61 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Ύψος12.12 "
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.996 "
Κορυφή OD5.61 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 933806Q

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062741 Υδραυλικό φίλτρο, Αφαίρεση γυαλιού/νερού, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065832 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.29 Inch Heψος | CF7CCC S4110G03 MF0065832Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065866 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF7CDA S4111G03 MF0065866Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308975 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 18.5 ίντσες | CF8CNK HF7783 MF0308975Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310798 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 14.48 ίντσες | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0319259 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320369 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426695 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Heψος
€137.74 /μονάδα