CALDWELL LS-7/8 Τσάι Κύπελλο Ανύψωσης Sling 13200 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUT 5NVT6

CALDWELL LS-7/8 Σφεντίνα ανύψωσης φλυτζανιών τσαγιού 13200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XUT Μοντέλο: LS-7/8Cross Ref: 5NVT6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€484.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλιτζάνι τσάι
Χωρητικότητα13,200 λίβρες
Μήκος60 "
Σχοινί Dia.7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7312100500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Swage Dia. (1.80 ")
    • Μήκος Swage (3.86 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣχοινί Dia.Τιμή
CALDWELL LS-3/4 Τσάι Κύπελλο Ανύψωσης Sling 9800 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUR 5NVT5 ΛΣ-3/49800 λίβρες3 / 4 "€348.64
CALDWELL LS-1 Φλυτζάνι τσαγιού Ανύψωση σφεντόνα 17000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUU 5NVT7 ΛΣ-117,000 λίβρες1"€600.32
CALDWELL LS-1.1 / 8 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης Sling 20000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUV 5NVT8 ΛΣ-1.1/820,000 λίβρες1.125 "€804.18
CALDWELL LS-1.1 / 4 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης σφεντόνα 26000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUW 5NVT9 ΛΣ-1.1/426,000 λίβρες1.25 "€1,057.49
CALDWELL LS-1.1 / 2 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης Sling 36000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUX 5NVU0 ΛΣ-1.1/236,000 λίβρες1.5 "€1,708.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL LS-7/8 Σφεντίνα ανύψωσης φλυτζανιών τσαγιού 13200 λίβρες. Χωρητικότητα
€484.18 /μονάδα