Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALDWELL LS-3/4 Τσάι Κύπελλο Ανύψωσης Sling 9800 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUR 5NVT5

CALDWELL LS-3/4 Σφεντίνα ανύψωσης φλυτζανιών τσαγιού 9800 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XUR Μοντέλο: LS-3/4Cross Ref: 5NVT5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€348.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλιτζάνι τσάι
Χωρητικότητα9800 λίβρες
Μήκος60 "
Σχοινί Dia.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7312100500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Swage Dia. (1.55 ")
    • Μήκος Swage (3.25 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣχοινί Dia.Τιμή
CALDWELL LS-7/8 Τσάι Κύπελλο Ανύψωσης Sling 13200 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUT 5NVT6 ΛΣ-7/813,200 λίβρες7 / 8 "€484.18
CALDWELL LS-1 Φλυτζάνι τσαγιού Ανύψωση σφεντόνα 17000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUU 5NVT7 ΛΣ-117,000 λίβρες1"€600.32
CALDWELL LS-1.1 / 8 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης Sling 20000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUV 5NVT8 ΛΣ-1.1/820,000 λίβρες1.125 "€804.18
CALDWELL LS-1.1 / 4 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης σφεντόνα 26000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUW 5NVT9 ΛΣ-1.1/426,000 λίβρες1.25 "€1,057.49
CALDWELL LS-1.1 / 2 Φλιτζάνι τσάι ανύψωσης Sling 36000 Lb. Χωρητικότητα | AE4XUX 5NVU0 ΛΣ-1.1/236,000 λίβρες1.5 "€1,708.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL LS-3/4 Σφεντίνα ανύψωσης φλυτζανιών τσαγιού 9800 λίβρες. Χωρητικότητα
€348.64 /μονάδα