MAIN FILTER INC. MF0422346 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 5.59 ίντσες ύψος | CF9NXK 188315G40E000P

MAIN FILTER INC. MF0422346 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 5.59 Inch Height

Στοιχείο: CF9NXK Μοντέλο: MF0422346Cross Ref: 188315G40E000P '
€59.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου366 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος5.59
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση EPPENSTEINER 188315G40E000P

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΚορυφή ODΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΡοήΚατεύθυνση της ροήςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008088 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 6.77 ίντσες ύψος | CF6RNF MF00080881.004 "1.85 "-1.85 "435 PSI157 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008109 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CF6RNM MF00081091.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-€33.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008252 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, Ύψος 14.68 ίντσες | CF6RPH MF00082521.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI975 τετρ. ΙντσαΈξω-ΜέσαΈξω-Μέσα€135.51
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008280RPR MF00082801.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI664 τετρ. ΙντσαΈξω-ΜέσαΈξω-Μέσα€100.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008378 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, ύψος 9.8 ιντσών | CF6RQV MF00083781.063 "2.362 "1452.362 "145 PSI159 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξωΜέσα-έξω€36.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0179246 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 14.68 Inch Ύψος | CF7LRT 2450D50W MF01792461.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-€135.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183084 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφράγιση, 14.68 ίντσες ύψος | CF7MGY 302040 MF01830841.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-€135.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422346 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 5.59 Inch Height
€59.07 /μονάδα