MAIN FILTER INC. MF0416349 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height | CF9EUU

MAIN FILTER INC. MF0416349 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height

Στοιχείο: CF9EUU Μοντέλο: MF0416349
€51.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.071 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος4.56 "
Μικρόνια125
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.595 "
Κορυφή OD3.071 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008435 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF6RTT MF00084351.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008444 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6RRX MF00084441.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035522 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 Inch Ύψος | CF6UKC MF00355221.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "1.654 "€30.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035594 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Ύψος | CF6UKV MF00355943.071 "305305 PSI779 τετρ. Ιντσα12.95 "1.701 "3.071 "€133.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334919 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF8GCF MF03349191.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334942 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF8GCZ MF03349421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0335031 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 4.56 Inch Height | CF8GFA MF03350313.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€51.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0416349 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height
€51.22 /μονάδα