MAIN FILTER INC. MF0411308 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CF9BLW SFCT3510AE

MAIN FILTER INC. MF0411308 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Heψος

Είδος: CF9BLW Μοντέλο: MF0411308Cross Ref: SFCT3510AE'
€62.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.78 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος5.748 "
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SFCT3510AE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω ODΠίεση ριπήςΡυθμός ροήςΎψοςΜικρόνιαΝήμαΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007111 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RRN MF0008426161 τετρ. Ιντσα3.78 "304.6 PSI26 gpm5.748 "12514 BSP3.78 "€57.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008427 Spin-on φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6RRP MF0008427161 τετρ. Ιντσα3.78 "304.626 gpm5.748 "6014 BSP3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008432 Φίλτρο περιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.949 ίντσες | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023528 Φίλτρο περιστροφής, Αφαίρεση γυαλιού/νερού, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.969 ίντσες | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF6UPW MF0037888295 τετρ. Ιντσα3.78 "304.626 gpm5.748 "514 BSP3.78 "€66.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411308 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Heψος
€62.05 /μονάδα