MAIN FILTER INC. MF0407235 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Buna Seal, Ύψος 12.99 ίντσες | CF8ZWF WGTW10CC10

MAIN FILTER INC. MF0407235 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 12.99 Inch Height

Στοιχείο: CF8ZWF Μοντέλο: MF0407235Cross Ref: WGTW10CC10 '
€142.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.559 "
Κάτω OD7.953 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος12.99 "
Μικρόνια10
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό6.181 "
Κορυφή OD7.953 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WOODGATE WGTW10CC10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006153 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.26 ίντσες | CF6QPU MF0006153Μέσα-έξω0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45€60.46
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006466QYB MF0006466Έξω-Μέσα2.343 "4.646 "Έξω-Μέσα6.49 "2.343 "4.646 "83.07€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006481 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 micron Rating, Buna Seal, 7.48 Inch Ύψος | CF6QYH MF0006481Μέσα-έξω0.409 "4.173 "Μέσα-έξω7.48 "2.835 "4.173 "43.69€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006571 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 10 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6QZE MF0006571Μέσα-έξω0.409 "4.961 "Μέσα-έξω18.89 "3.622 "4.961 "135.07€120.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006805 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.9 ίντσες | CF6RAE MF0006805Μέσα-έξω0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75€39.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006914 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 32.48 ίντσες | CF6RBT MF0006914Μέσα-έξω0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12€258.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006937 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 7.75 ίντσες | CF6RBZ MF0006937Έξω-Μέσα1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99€55.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0407235 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 12.99 Inch Height
€142.90 /μονάδα