MAF FILTER INC. MF0406743 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 3.34 Inch Heψος | CF8ZNZ WGH9515

MAIN FILTER INC. MF0406743 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 3.34 Inch Height

Στοιχείο: CF8ZNZ Μοντέλο: MF0406743Cross Ref: WGH9515 '
€26.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.756 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου90 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.34 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.161 "
Κορυφή OD2.756 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WOODGATE WGH9515

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006895 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Ύψος | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 τετρ. Ιντσα8.27 "2.03 "€74.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008179 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 3.35 Inch Height | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 τετρ. Ιντσα3.35 "1.38 "€37.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008253 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 15.2 Inch Ύψος | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 τετρ. Ιντσα15.2 "3.701 "€299.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008258 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 2.72 Inch Height | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008381 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 2.83 ίντσες | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 τετρ. Ιντσα2.83 "0.965 "€22.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008383 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.34 ίντσες | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 τετρ. Ιντσα3.34 "1.161 "€26.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008463 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.11 ίντσες | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.161 "€29.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0406743 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 3.34 Inch Height
€26.40 /μονάδα