MAIN FILTER INC. MF0406537 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CF8ZKW WGH2722

MAIN FILTER INC. MF0406537 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Seal, 8.97 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8ZKW Μοντέλο: MF0406537Cross Ref: WGH2722 '
€35.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.114 "
Κάτω OD2.52 "
Χωρητικότητα20.31
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου508 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος8.97 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.114 "
Κορυφή OD2.52 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WOODGATE WGH2722

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0029174 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CF6TTQ MF0029174€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0211783 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CF7QNQ P2072302 MF0211783€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0609827 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.97 ίντσες | CG3QTK MF0609827€35.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0406537 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Seal, 8.97 Inch Heψος
€35.03 /μονάδα