MAF FILTER INC. MF0397692 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσας | CF8WYM SE045A10V

MAIN FILTER INC. MF0397692 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσας

Στοιχείο: CF8WYM Μοντέλο: MF0397692Cross Ref: SE045A10V '
€232.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.362 "
Χωρητικότητα4.46
Σύμπτυξη πίεσης3045
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγεθος φίλτρου171 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος5.079 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.346 "
Κορυφή OD2.362 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE045A10V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006231 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 τετρ. Ιντσα3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007740 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007745 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 τετρ. Ιντσα3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007750 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 τετρ. Ιντσα6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007761 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007773 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Viton, ύψος 13.81 ίντσες | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 τετρ. Ιντσα13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008769 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 τετρ. Ιντσα5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397692 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 5.079 ίντσας
€232.43 /μονάδα