MAIN FILTER INC. MF0396687 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF8WBE RE014N20B

MAIN FILTER INC. MF0396687 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height

Στοιχείο: CF8WBE Μοντέλο: MF0396687Cross Ref: RE014N20B '
€39.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Χωρητικότητα4.35
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου20
Μέγεθος φίλτρου109 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.05 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RE014N20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004420 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 τετρ. Ιντσα€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004422 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 τετρ. Ιντσα€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004428 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 τετρ. Ιντσα€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004431 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.63 ίντσες | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 τετρ. Ιντσα€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004434 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Ύψος | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 τετρ. Ιντσα€107.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004437 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 14.29 ίντσες | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 τετρ. Ιντσα€173.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004439 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 τετρ. Ιντσα€177.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396687 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height
€39.84 /μονάδα