ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0343293KZZ

MAIN FILTER INC. MF0343293 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height

Στοιχείο: CF8KZZ Μοντέλο: MF0343293
€34.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα13.90
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου142 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.02 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005332 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.3 ίντσες | CF6QKX MF0005332Έξω-Μέσα-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CF6QKZ MF0005335Έξω-Μέσα-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.52 ίντσες | CF6QLA MF0005338Έξω-Μέσα-2.717 "Έξω-Μέσα4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.37 ίντσες | CF6QLC MF0005344Έξω-Μέσα-3.563 "Έξω-Μέσα6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QLQ MF0006004Έξω-Μέσα-1.378 "Έξω-Μέσα3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 3.31 Inch Height | CF6QLU MF0006008Έξω-Μέσα-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QLY MF0006012Έξω-Μέσα-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343293 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height
€34.90 /μονάδα