MAIN FILTER INC. MF0319076 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.11 ίντσες | CF8ECG 0660R025V

MAIN FILTER INC. MF0319076 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.11 ίντσας

Στοιχείο: CF8ECG Μοντέλο: MF0319076Cross Ref: 0660R025V '
€551.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.697 "
Κάτω OD3.76 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου20
Ύψος13.11
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD3.76 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0660R025V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060022 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.22 ίντσες | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 τετρ. Ιντσα€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060108 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 τετρ. Ιντσα€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060161 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 τετρ. Ιντσα€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060236 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060296 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.12 ίντσες | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 τετρ. Ιντσα€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060383 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060436 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.81 ίντσες | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----€577.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0319076 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.11 ίντσας
€551.21 /μονάδα