MAIN FILTER INC. MF0318604 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 3 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 3.58 ίντσες | CF8DKA 0060D003V

MAIN FILTER INC. MF0318604 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας

Στοιχείο: CF8DKA Μοντέλο: MF0318604Cross Ref: 0060D003V '
€126.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Ύψος3.58 "
Μικρόνια3
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0060D003V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAF FILTER INC. MF0060016 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, Βαθμολογία 3 Μικρών, Σφραγίδα Viton, 6.22ψος 6 ίντσας | CF110YEW DHD03AXNUMXB MF00600166.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060377 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6YTR DHD60A03B MF00603773.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306506 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 3 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.22 ίντσες | CF8AZA MF03065066.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318317 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 3 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 3.58 ίντσες | CF8CZP 245100 MF03183173.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318605 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF8DKB 0060D003VV MF03186053.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597650 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CG3FXY D34B03AV MF05976506.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598009 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CG3GGA D44C03AV MF05980093.58 "€126.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318604 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας
€126.71 /μονάδα