MAIN FILTER INC. MF0308913 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 13.701 ίντσες ύψος | CF8CLR HF7721

MAIN FILTER INC. MF0308913 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 13.701 Inch Height

Στοιχείο: CF8CLR Μοντέλο: MF0308913Cross Ref: HF7721 '
€107.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.031 "
Κάτω OD3.957 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος13.701
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.031 "
Κορυφή OD3.957 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLEETGUARD HF7721

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065921 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφράγιση, 7.63 ίντσες ύψος | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 τετρ. Ιντσα€48.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065926 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 8.93 ίντσες ύψος | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 τετρ. Ιντσα€60.16
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0065933 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα, ύψος 12.91 ίντσας | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 τετρ. Ιντσα€138.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065937 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 τετρ. Ιντσα€107.21
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065946CEY S40T11.81 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 τετρ. Ιντσα€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065958 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα, ύψος 11.41 ίντσας | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 τετρ. Ιντσα€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301977 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, ύψος 7.63 ίντσες | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 τετρ. Ιντσα€48.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308913 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 13.701 Inch Height
€107.71 /μονάδα