MAIN FILTER INC. MF0065926 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 8.93 ίντσες ύψος | CF7CEH S531T40

MAIN FILTER INC. MF0065926 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 8.93 Inch Height

Στοιχείο: CF7CEH Μοντέλο: MF0065926Cross Ref: S531T40 '
€60.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.98 "
Κάτω OD3.268 "
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου251 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος8.93 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.98 "
Κορυφή OD3.268 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC S531T40

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065921 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφράγιση, 7.63 ίντσες ύψος | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 τετρ. Ιντσα€48.61
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0065933 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα, ύψος 12.91 ίντσας | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 τετρ. Ιντσα€138.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065937 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 τετρ. Ιντσα€107.21
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065946CEY S40T11.81 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 τετρ. Ιντσα€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065958 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα, ύψος 11.41 ίντσας | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 τετρ. Ιντσα€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301977 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, ύψος 7.63 ίντσες | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 τετρ. Ιντσα€48.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306697 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 6.77 ίντσες ύψος | CF8BDQ MF03066976.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€59.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0065926 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 8.93 Inch Height
€60.16 /μονάδα