MAF FILTER INC. MF0270141 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.24 ίντσας | CF7XPV N3

MAIN FILTER INC. MF0270141 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7XPV Μοντέλο: MF0270141Cross Ref: N3 '
€27.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.77 "
Χωρητικότητα5.99
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου133 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.24 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.77 "
Κορυφή OD1.77 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER N3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΥλικό φλάντζαςΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004002 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 18.31 Inch Height | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIκαλός18.31€83.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004010 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.488 Inch Ύψος | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004018 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.488 Inch Ύψος | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004501 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Ύψος | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIκαλός5.24 "€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004654 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "€18.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0010119 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.488 ίντσες | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067118 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "€32.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0270141 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Heψος
€27.40 /μονάδα