MAIN FILTER INC. MF0258053 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF7UFQ

MAIN FILTER INC. MF0258053 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF7UFQ Μοντέλο: MF0258053
€64.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD5.118 "
Χωρητικότητα36.52
Σύμπτυξη πίεσης44
Πίεση ρωγμών44 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου913 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.03 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.539 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MP FILTRI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004718 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 10.19 Inch Height | CF6QJV MF0004718Έξω-Μέσα-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024285 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 4.09 Inch Height | CF6TBM MF0024285Έξω-Μέσα-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025911 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 12.12 Inch Height | CF6TFJ MF0025911Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025968 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 5.27 ίντσες | CF6TGC MF0025968Έξω-Μέσα-2.315 "Έξω-Μέσα5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026176 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026226 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 8.89 ίντσες | CF6TJX MF0026226Μέσα-έξω1.693 "2.756 "Μέσα-έξω8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028595 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CF6TPZ MF0028595Έξω-Μέσα-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0258053 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 ​​Inch Height
€64.34 /μονάδα