MAIN FILTER INC. MF0217516 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Heψος | CF7QXJ LPH508B25

MAIN FILTER INC. MF0217516 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Height

Στοιχείο: CF7QXJ Μοντέλο: MF0217516Cross Ref: LPH508B25 '
€118.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.154 "
Κάτω OD5.984 "
Χωρητικότητα121.10
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου1349 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.14 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.154 "
Κορυφή OD5.984 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DIAGNETICS LPH508B25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006091 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.84 ίντσες | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6QRL MF0006250Έξω-Μέσα0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF6QRP MF0006253Έξω-Μέσα0.874 "2.028 "Έξω-Μέσα6.71 "-2.028 "14.13€53.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση Viton, Ύψος 5.66 ίντσες | CF6QRR MF0006258Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "Έξω-Μέσα5.66 "-2.362 "12.81€53.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6QRU MF0006261Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "Έξω-Μέσα7.99 "-2.362 "19.38€57.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.63 ίντσες | CF6QRX MF0006264Έξω-Μέσα1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.63 ίντσες | CF6QRY MF0006265Έξω-Μέσα1.898 "3.721 "Έξω-Μέσα7.63 "-3.721 "58.28€85.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0217516 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Height
€118.42 /μονάδα