MAIN FILTER INC. MF0217490 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.14 Inch Height | CF7QWG LPG508B06

MAIN FILTER INC. MF0217490 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.14 Inch Heψος

Είδος: CF7QWG Μοντέλο: MF0217490Cross Ref: LPG508B06 '
€117.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.154 "
Κάτω OD5.984 "
Χωρητικότητα126.35
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου1349 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.14 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.154 "
Κορυφή OD5.984 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DIAGNETICS LPG508B06

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006416 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.22 ίντσες | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.99 ίντσες | CF6QZU MF0006769Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 36.25 ίντσες | CF6REL MF0007069Έξω-Μέσα3.799 "5.65 "Έξω-Μέσα36.25 "-5.65 "447.32€357.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.27 ίντσες | CF6REM MF0007075Έξω-Μέσα2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6REP MF0007081Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 5.66 ίντσες | CF6RGW MF0007219Έξω-Μέσα1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.13 ίντσες | CF6RHH MF0007321Έξω-Μέσα0.48 "1.378 "Έξω-Μέσα4.13 "-1.378 "4.55€61.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0217490 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.14 Inch Heψος
€117.31 /μονάδα